Cubispot - ELIO A SUSP.10W 4000°K 90° 1120Lm + PAVILLON - CORPS GRIS - 6292645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1120 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673017866
Réf. Sonepar
00553301786
Réf. Fournisseur
6292645
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1120 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ELIO A SUSP.10W 4000°K 90° 1120Lm + PAVILLON - CORPS GRIS