Cubispot - ELIO A SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR - 6290242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2210 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673379438
Réf. Sonepar
00553337943
Réf. Fournisseur
6290242
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2210 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ELIO A SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR