Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 3000°K 90° 1100LM + ADAPTATEUR - CORPS BLANC - 6290431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673379698
Réf. Sonepar
00553337969
Réf. Fournisseur
6290431
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
ELIO B SUSP. 10W 3000°K 90° 1100LM + ADAPTATEUR - CORPS BLANC


