Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 60° 1120Lm + PAVILLON - CORPS GRIS - 6291045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1120 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673379629
Réf. Sonepar
00553337962
Réf. Fournisseur
6291045
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1120 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
ELIO B SUSP. 10W 4000°K 60° 1120Lm + PAVILLON - CORPS GRIS