Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 90° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS BLANC - 6290441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1120 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673379728
Réf. Sonepar
00553337972
Réf. Fournisseur
6290441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1120 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K


