Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + PAVILLON - CORPS GRIS - 6292245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2210 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673029371
Réf. Sonepar
00553302937
Réf. Fournisseur
6292245
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2210 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292245
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elio b susp. 20w 4000°k 90° 2210lm + pavillon - corps gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie