Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + PAVILLON - CORPS NOIR - 6292242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2210 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673029364
Réf. Sonepar
00553302936
Réf. Fournisseur
6292242
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2210 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292242
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elio b susp. 20w 4000°k 90° 2210lm + pavillon - corps noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.