Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1689Lm 3000°K 49° CORPS BLANC - 6471331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673377052
Réf. Sonepar
00553337705
Réf. Fournisseur
6471331
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1689Lm 3000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC