Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- - 6472732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673377243
Réf. Sonepar
00553337724
Réf. Fournisseur
6472732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR