Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3291Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - 6472741

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3291Lm 4000°K 49° CORPS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673377267

Réf. Sonepar

00553337726

Réf. Fournisseur

6472741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3291Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC