Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 49° CORPS GRIS - 6474035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673377342
Réf. Sonepar
00553337734
Réf. Fournisseur
6474035
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR