Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 37° CORPS NOIR- - 6470452

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 37° CORPS NOIR-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673377755

Réf. Sonepar

00553337775

Réf. Fournisseur

6470452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR