Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 37° CORPS BLANC - 6471651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673378554
Réf. Sonepar
00553337855
Réf. Fournisseur
6471651
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC