Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 37° CORPS NOIR- - 6471652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673378561
Réf. Sonepar
00553337856
Réf. Fournisseur
6471652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR


