Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 37° CORPS GRIS - 6471735

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 37° CORPS GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673378608

Réf. Sonepar

00553337860

Réf. Fournisseur

6471735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 37° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR