Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2685Lm 3000°K 49° CORPS BLANC - 6471431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673378318
Réf. Sonepar
00553337831
Réf. Fournisseur
6471431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2685Lm 3000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


