Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2685Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- - 6471432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673378325
Réf. Sonepar
00553337832
Réf. Fournisseur
6471432
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2685Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR