Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- - 6471552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673378479
Réf. Sonepar
00553337847
Réf. Fournisseur
6471552
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR