Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3911Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - 6471541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673378431
Réf. Sonepar
00553337843
Réf. Fournisseur
6471541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3911Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


