Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6140141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673375287
Réf. Sonepar
00553337528
Réf. Fournisseur
6140141
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC