Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6141345

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 49° CORPS GRIS BAGUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039738

Réf. Sonepar

00553303973

Réf. Fournisseur

6141345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR