Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6140231

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673375348

Réf. Sonepar

00553337534

Réf. Fournisseur

6140231

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC