Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6141935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673039752
Réf. Sonepar
00553303975
Réf. Fournisseur
6141935
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR