Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- CABL - 6141932

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- CABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673035396

Réf. Sonepar

00553003984

Réf. Fournisseur

6141932

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR