Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2407Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6140251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673375409
Réf. Sonepar
00553337540
Réf. Fournisseur
6140251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2407Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


