Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 37° CORPS GRIS BAGUE - 6140335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673375454
Réf. Sonepar
00553337545
Réf. Fournisseur
6140335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 37° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR


