Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3226Lm 3500°K 37° CORPS NOIR- CABL - 6140352

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3226Lm 3500°K 37° CORPS NOIR- CABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673375508

Réf. Sonepar

00553337550

Réf. Fournisseur

6140352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3226Lm 3500°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR