Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3291Lm 4000°K 37° CORPS GRIS BAGUE - 6140345

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3291Lm 4000°K 37° CORPS GRIS BAGUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673375485

Réf. Sonepar

00553337548

Réf. Fournisseur

6140345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3291Lm 4000°K 37° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR