Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 23° CORPS BLANC BAGU - 6140831

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 23° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673375881

Réf. Sonepar

00553337588

Réf. Fournisseur

6140831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 23° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC