Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 23° CORPS BLANC BAGU - 6140851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673375942
Réf. Sonepar
00553337594
Réf. Fournisseur
6140851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 23° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


