Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- CABL - 6144042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673035600
Réf. Sonepar
00553003991
Réf. Fournisseur
6144042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR