Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 37° CORPS GRIS BAGUE - 6141655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673376413
Réf. Sonepar
00553337641
Réf. Fournisseur
6141655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris


