Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1521Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- CABL - 6141142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673376017
Réf. Sonepar
00553337601
Réf. Fournisseur
6141142
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1521Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR