Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 23° CORPS BLANC BAGU - 6142231

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 23° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673376789

Réf. Sonepar

00553337678

Réf. Fournisseur

6142231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 23° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC