Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6141731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673376420
Réf. Sonepar
00553337642
Réf. Fournisseur
6141731
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC