Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2105Lm 4000°K 23° CORPS BLANC BAGU - 6142241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673376819
Réf. Sonepar
00553337681
Réf. Fournisseur
6142241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2105Lm 4000°K 23° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


