Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2105Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- CABL - 6141742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673376468
Réf. Sonepar
00553337646
Réf. Fournisseur
6141742
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2105Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR