Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2105Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGU - 6141241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673376093
Réf. Sonepar
00553337609
Réf. Fournisseur
6141241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2105Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


