Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2685Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- CABL - 6141432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673376161
Réf. Sonepar
00553337616
Réf. Fournisseur
6141432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2685Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR


