Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 49° CORPS BLANC BAGU - 6141451

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 49° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673376215

Réf. Sonepar

00553337621

Réf. Fournisseur

6141451

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC