Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2822Lm 4000°K 23° CORPS NOIR- CABL - 6142342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673376918
Réf. Sonepar
00553337691
Réf. Fournisseur
6142342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir


