Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 37° CORPS GRIS BAGUE - 6142055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673376680
Réf. Sonepar
00553337668
Réf. Fournisseur
6142055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 37° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR