Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 37° CORPS NOIR- CABL - 6142052

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 37° CORPS NOIR- CABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673376673

Réf. Sonepar

00553337667

Réf. Fournisseur

6142052

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR