Cubispot - ELIPS 60-230 PLAFONNIER + LED 4,9W 365Lm 36° 3000°K GRADABLE NOIR - 3110402

CopieCopie
Cubispot - ELIPS 60-230 PLAFONNIER + LED 4,9W 365Lm 36° 3000°K GRADABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673001988

Réf. Sonepar

00553110402

Réf. Fournisseur

3110402

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 3110402

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elips 60-230 plafonnier + led 4,9w 365lm 36° 3000°k gradable noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur