Cubispot - ELIPS 60-230 SUSP. + LED 4,9W 365Lm 36° 3000°K GRADABLE GRIS - 3110505

CopieCopie
Cubispot - ELIPS 60-230 SUSP. + LED 4,9W 365Lm 36° 3000°K GRADABLE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673002022

Réf. Sonepar

00553110505

Réf. Fournisseur

3110505

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIPS 60-230 SUSP. + LED 4,9W 365Lm 36° 3000°K GRADABLE GRIS