Cubispot - ELIPS 60-230 SUSP. + LED 4,9W 380Lm 36° 4000°K GRADABLE GRIS - 3110515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673024130
Réf. Sonepar
00553302413
Réf. Fournisseur
3110515
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3110515
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elips 60-230 susp. + led 4,9w 380lm 36° 4000°k gradable gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie