Cubispot - ELYSA 305 DOUBLE ALLUMAGE 1X12W INDIRECT OPALE 1394Lm 1X11W DIRECT ASYMETRIQUE 1 - 1641242

CopieCopie
Cubispot - ELYSA 305 DOUBLE ALLUMAGE 1X12W INDIRECT OPALE 1394Lm 1X11W DIRECT ASYMETRIQUE 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1771 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • facteur de puissance (cos phi) - 305

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673041519

Réf. Sonepar

00553304151

Réf. Fournisseur

1641242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1771 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

facteur de puissance (cos phi):

305

ELYSA 305 DOUBLE ALLUMAGE 1X12W INDIRECT OPALE 1394Lm 1X11W DIRECT ASYMETRIQUE 1771Lm 4000K NOIR