Cubispot - ELYSA 305 DOUBLE ALLUMAGE 2X11W DIRECT / INDIRECT ASYMETRIQUE 2X1800Lm 4000K BL - 1641141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1771 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
émission de lumière - direct/indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673291051
Réf. Sonepar
00553329105
Réf. Fournisseur
1641141
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1771 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct/indirect
couleur de la lumière:
blanc