Cubispot - ELYSA 600 DOUBLE ALLUMAGE 1X24W INDIRECT OPALE 2651Lm 1X23W DIRECT ASYMETRIQUE 3 - 1632431

CopieCopie
Cubispot - ELYSA 600 DOUBLE ALLUMAGE 1X24W INDIRECT OPALE 2651Lm 1X23W DIRECT ASYMETRIQUE 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3158 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • facteur de puissance (cos phi) - 600

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673041410

Réf. Sonepar

00553304141

Réf. Fournisseur

1632431

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3158 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

facteur de puissance (cos phi):

600

ELYSA 600 DOUBLE ALLUMAGE 1X24W INDIRECT OPALE 2651Lm 1X23W DIRECT ASYMETRIQUE 3273Lm 3000K BLANC