Cubispot - ELYSA 600 DOUBLE ALLUMAGE 1X24W INDIRECT OPALE 2651Lm 1X23W DIRECT ASYMETRIQUE 3 - 1632432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3158 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
facteur de puissance (cos phi) - 600
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673041427
Réf. Sonepar
00553304142
Réf. Fournisseur
1632432
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3158 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
facteur de puissance (cos phi):
600